Phoenix Contact AS - NETTVERKSKABEL NBC-R4AC/10,0- - 1412973
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kategori - Andre
Lengde - 10 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (4)
Farge på ytre kappe - Grå
Type kontakt tilkobling 2 - RJ45 8 (4)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356977937
Elnummer
6902677
Leverandørens varenummer
1412973
Typebeskrivelse
NBC-R4AC/10,0-UTP GY/R4AC
Kategori:
Andre
Lengde:
10 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (4)
Farge på ytre kappe:
Grå
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (4)
Bøyebeskyttelse:
Påsatt
Låseanordning:
Ja
Farge på bøyebeskytter:
Grå
Flammehemmende versjon:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
Andre
Pinnebelegning:
1:1


