Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - NETTVERKSKABEL NBC-R4AC/15,0- - 1412971

KopierKopier
Phoenix Contact AS - NETTVERKSKABEL NBC-R4AC/15,0-

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kategori - Andre

  • Lengde - 15 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (4)

  • Farge på ytre kappe - Grå

  • Type kontakt tilkobling 2 - RJ45 8 (4)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356977944

Elnummer

6902676

Leverandørens varenummer

1412971

Typebeskrivelse

NBC-R4AC/15,0-UTP GY/R4AC

Kategori:

Andre

Lengde:

15 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (4)

Farge på ytre kappe:

Grå

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (4)

Bøyebeskyttelse:

Påsatt

Låseanordning:

Ja

Farge på bøyebeskytter:

Grå

Flammehemmende versjon:

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

Andre

Pinnebelegning:

1:1

Patchkabel CAT5e, AWG 24/7, PVC, RJ45 på RJ45, grå farge, lengde 15 m