Phoenix Contact AS - NETTVERKSKABEL NBC-R4AC/2,0-U - 1410596
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 8
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - M12
Type stikkontakt på montasjesiden - Hannkontakt (støpsel)
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Materiale i kabeldeksel - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356900256
Elnummer
4301005
Leverandørens varenummer
1410596
Typebeskrivelse
NBC-R4AC/2,0-UTP GY/R4AC
Antall poler:
8
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
M12
Type stikkontakt på montasjesiden:
Hannkontakt (støpsel)
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Materiale i kabeldeksel:
Andre
Kabelframføring på anleggsside:
Rett
Type kontakt tilkoblingsside:
Hannkontakt (støpsel)
Kabelframføring på kapslinsside:
Andre
Halogenfri:
nei
Farge på kabelmantel:
Grå
Med LED-visning:
nei
Skjermet:
nei
Vulkanisere:
nei
Materiale kontakthus:
CuSn
Kontaktoverflatens materiale:
Andre
Merkestrøm In:
1 A
Merkespenning:
48 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67