Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 402006

KopierKopier
Phoenix Contact AS - NLS-CU 3/10 SN 2000MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Merkestrøm In - 140 A

  • Materiale - Kobber

  • Type overflate - Fortinnet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4017918253813

Elnummer

1264903

Leverandørens varenummer

402006

Typebeskrivelse

REKKEKLEMMER TILBEHØR

Modell / utførelse:

Andre

Merkestrøm In:

140 A

Materiale:

Kobber

Type overflate:

Fortinnet

Nøytralledersamleskinne, 3 mm x 10 mm, lengde: 2 000 mm