Phoenix Contact AS - NS 15 HULLET 2M - 1401682

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - DIN-skinne, 15 mm

  • Materiale - Stål

  • Stanseform - Avlangt hull

  • Lengde - 2000 mm

  • Høyde - 5,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918020491

Elnummer

1265323

Leverandørens varenummer

1401682

Typebeskrivelse

MONTASJESKINNER FOR REKKEKLEMMER

Modell / utførelse:

DIN-skinne, 15 mm

Materiale:

Stål

Stanseform:

Avlangt hull

Lengde:

2000 mm

Høyde:

5,5 mm

Borehull, senteravstand:

20 mm

Materialtykkelse:

1 mm

MONTERINGSSKINNE 2M