Phoenix Contact AS - NS 32 AL UTEN HULL 2M - 1201028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - G-skinne
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Stanseform - Uten
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918017156
Elnummer
1265307
Leverandørens varenummer
1201028
Typebeskrivelse
MONTASJESKINNER FOR REKKEKLEMMER
Modell / utførelse:
G-skinne
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Stanseform:
Uten
Lengde:
2000 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
MONTERINGSSKINNE 2M


