Phoenix Contact AS - NS 32 HULLET 2M MONTERINGSSKINNE 2M - 1201002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - G-skinne
Materiale - Stål
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 2000 mm
Høyde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918017132
Elnummer
1265305
Leverandørens varenummer
1201002
Typebeskrivelse
MONTASJESKINNER FOR REKKEKLEMMER
Modell / utførelse:
G-skinne
Materiale:
Stål
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
2000 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
25 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
MONTERINGSSKINNE 2M


