Phoenix Contact AS - NS 35/15 CU UTEN HULL 2M MONTERINGSSKINNE 2M - 1201895
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Kobber
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Stanseform - Uten
Lengde - 2000 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918017583
Elnummer
1265315
Leverandørens varenummer
1201895
Typebeskrivelse
MONTASJESKINNER FOR REKKEKLEMMER
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Stanseform:
Uten
Lengde:
2000 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
0 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm


