Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - OPPLAGSBUKK, LENGDE: 150 MM - 3026900

KopierKopier
Phoenix Contact AS - OPPLAGSBUKK, LENGDE: 150 MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 2

  • Maks merkestrøm - 0 A

  • Skinneavstand - 65 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918901851

Elnummer

1264999

Leverandørens varenummer

3026900

Typebeskrivelse

AB-SK 65-D

Antall poler:

2

Maks merkestrøm:

0 A

Skinneavstand:

65 mm

Opplagsbukk, Holder til samleskinner, plasseres for hver 20. cm, lengde: 150 mm, bredde: 8,2 mm, poltall: 2, farge: grå