Phoenix Contact AS - OS2-DUPLEX-JUMPER, ENKELTMODU - 1115618

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Multimode 50/125

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 1 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - LC

  • Farge på ytre kappe - Oransje

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4063151039288

Elnummer

6902669

Leverandørens varenummer

1115618

Typebeskrivelse

FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1

Fibertype:

Multimode 50/125

Antall fibre:

2

Lengde:

1 m

Type kontakt tilkobling 1:

LC

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kategori:

OM 2

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

SC

APC-versjon tilkobling 1:

nei

APC-versjon tilkobling 2:

nei

Bøyebeskyttelse:

Andre

OS2-duplex-jumper, enkeltmodus, LC-SC, UPC-slipning, lengde 1 m