Phoenix Contact AS - Overspenningsbeskyttelsesappa - 2763701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks kontinuerlig spenning AC - 130 V
Maks. kontinuerlig spenning DC - 180 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA
Merkelaststrøm - 3,5 A
Sikkerhetsnivå leder/jord - 500 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918065638
Elnummer
1621798
Leverandørens varenummer
2763701
Typebeskrivelse
C-UB/E
Maks kontinuerlig spenning AC:
130 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
180 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
5 kA
Merkelaststrøm:
3,5 A
Sikkerhetsnivå leder/jord:
500 V
Monteringsmetode:
Andre
Tilkobling 1:
BNC, 50 Ohm
Avlederovervåking:
nei
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Monteringsbredde:
6,2 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


