Phoenix Contact AS - Overspenningsbeskyttelsesappa - 2906854
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning DC - 24...24 V
Maks kontinuerlig spenning AC - 21 V
Maks. kontinuerlig spenning DC - 30 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 2 kA
Merkelaststrøm - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626137100
Elnummer
1678736
Leverandørens varenummer
2906854
Typebeskrivelse
TTC-6-MOV-C-24DC-PT-I
Merkespenning DC:
24...24 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
21 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
30 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
2 kA
Merkelaststrøm:
10 A
Sikkerhetsnivå leder/jord:
80 V
Monteringsmetode:
Andre
Tilkobling 1:
Klemme
Avlederovervåking:
nei
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Monteringsbredde:
6,2 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


