Phoenix Contact AS - Overspenningsbeskyttelsesbasi - 2881803
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Antall poler - 3
Med fjernkontakt - Ja
Med frakoblingsinduktans - nei
Eksplosjonstestet utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356091442
Elnummer
1678718
Leverandørens varenummer
2881803
Typebeskrivelse
VAL-MS/3+0-BE/FM
Monteringsmetode:
Andre
Antall poler:
3
Med fjernkontakt:
Ja
Med frakoblingsinduktans:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Basiselement for type 2-avledere i serien VALVETRAB MS, med fjernmeldekontakt. Utførelse for trefasede strømforsyninger med PEN-leder.


