Phoenix Contact AS - OVERSPENNINGSBESKYTTELSESPLUGG TYPE 1 FLT-CP-PLUS-350-ST 285 - 2859913
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 1
Støtstrøm (10/350) - 25 kA
Maks kontinuerlig spenning AC - 350 V
Monteringsmetode - Andre
DIN-størrelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356045520
Elnummer
1658158
Leverandørens varenummer
2859913
Typebeskrivelse
FLT-CP-PLUS-350-ST
Antall ledere (uten jord):
1
Støtstrøm (10/350):
25 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
350 V
Monteringsmetode:
Andre
DIN-størrelse:
Andre
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
Ja
Netttype andre:
nei
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
25 kA
Maks. kontinuerlig spenning DC:
350 V
Merkespenning AC:
240 V
Sikkerhetsnivå:
1,5 kV
Sikkerhetsnivå L-N:
1,5 kV
Følgestrøm slukkeevne:
50 kA
Med fjernkontakt:
nei
Utblåsning:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 1:
Ja
Inegrert sikring:
nei
Egnet for utendørsbruk:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


