Phoenix Contact AS - Overspenningsbeskyttelsesutst - 2910476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkespenning AC - 400 V
Sikkerhetsnivå - 3,5 kV
Monteringsmetode - Andre
Netttype DC - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626459172
Elnummer
1602512
Leverandørens varenummer
2910476
Typebeskrivelse
VAL-MS 400/3+0/VF-FM
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning AC:
400 V
Sikkerhetsnivå:
3,5 kV
Monteringsmetode:
Andre
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks kontinuerlig spenning AC:
440 V
Beskyttelsesnivå N-PE:
3,5 kV
DIN-størrelse:
4 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Med fjernkontakt:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
Andre


