Phoenix Contact AS - OVERSPENNINGSVERN FOR COAX - 2818148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks kontinuerlig spenning AC - 195 V
Maks. kontinuerlig spenning DC - 280 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkelaststrøm - 5 A
Sikkerhetsnivå leder/leder - 700 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918148379
Elnummer
1657969
Leverandørens varenummer
2818148
Typebeskrivelse
CN-UB-280DC-SB
Maks kontinuerlig spenning AC:
195 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
280 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Merkelaststrøm:
5 A
Sikkerhetsnivå leder/leder:
700 V
Sikkerhetsnivå leder/jord:
900 V
Grensefrekvens:
3000 MHz
Monteringsmetode:
Andre
Tilkobling 1:
N-kontakt
Avlederovervåking:
nei
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Eksplosjonstestet utførelse:
nei


