Phoenix Contact AS - Overspenningsvern TIL LSA-PLUS LIST - 2838542
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning DC - 60...60 V
Maks kontinuerlig spenning AC - 50 V
Maks. kontinuerlig spenning DC - 60 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 5 kA
Merkelaststrøm - 0,38 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918819576
Elnummer
1658124
Leverandørens varenummer
2838542
Typebeskrivelse
CTM 2X1- 60DC
Merkespenning DC:
60...60 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
50 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
60 V
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
5 kA
Merkelaststrøm:
0,38 A
Sikkerhetsnivå leder/leder:
160 V
Sikkerhetsnivå leder/jord:
240 V
Monteringsmetode:
Andre
Tilkobling 1:
Andre
Avlederovervåking:
nei
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Uten
Eksplosjonstestet utførelse:
nei


