Phoenix Contact AS - P-FU 5X20 LED 24-EX - 3036821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Glassikring
Størrelse - 5 x 20 mm
Merkestrøm - 6,3 A
Spenningstype - DC
Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356919227
Elnummer
1201349
Leverandørens varenummer
3036821
Typebeskrivelse
P-FU 5X20 LED 24-EX
Modell / utførelse:
Glassikring
Størrelse:
5 x 20 mm
Merkestrøm:
6,3 A
Spenningstype:
DC
Utløsningskarakteristikk:
Kvikk (F)
Sikringsstikker, nominell strøm: 6,3 A, nominell spenning: 500 V, bredde: 6,2 mm, sikringstype: G / 5 x 20, farge: svart


