Phoenix Contact AS - PÅBYGGINGSRAMME VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 1689433 - 1689433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type festeelement - Tilkoblingsramme
Materiale i monteringsramme - Plast
Monteringstype for festeelementet - Klemme / stikke
Festeretning - På tvers
Type festeskinne - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918910334
Elnummer
1500375
Leverandørens varenummer
1689433
Typebeskrivelse
VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20
Type festeelement:
Tilkoblingsramme
Materiale i monteringsramme:
Plast
Monteringstype for festeelementet:
Klemme / stikke
Festeretning:
På tvers
Type festeskinne:
Andre
Med jordtilkobling:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
35,5 mm
Dybde:
13,4 mm


