Phoenix Contact AS - PÅBYGGINGSRAMME VS-A-F-IP67 1653744 - 1653744
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type festeelement - Tilkoblingsramme
Materiale i monteringsramme - Plast
Monteringstype for festeelementet - Skrue
Festeretning - På tvers
Type festeskinne - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918970123
Elnummer
1500341
Leverandørens varenummer
1653744
Typebeskrivelse
VS-A-F-IP67
Type festeelement:
Tilkoblingsramme
Materiale i monteringsramme:
Plast
Monteringstype for festeelementet:
Skrue
Festeretning:
På tvers
Type festeskinne:
Andre
Med jordtilkobling:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
36 mm
Høyde:
36 mm
Dybde:
27,5 mm


