Phoenix Contact AS - PACT RCP-D140 - 2904891

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Spole

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356898188

Elnummer

4302828

Leverandørens varenummer

2904891

Typebeskrivelse

PACT RCP-D140

Type tilbehør/reservedel:

Spole

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Rogowski-spole med lengde 450 mm. Når den er installert har målespolen en diameter på 140 mm. Rogowski-spolen brukes til AC-strømmåling av strømskinner og sterkstrømsledninger.