Phoenix Contact AS - PACT RCP-D190 - 2904892
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Spole
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356898195
Elnummer
4302829
Leverandørens varenummer
2904892
Typebeskrivelse
PACT RCP-D190
Type tilbehør/reservedel:
Spole
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Rogowski-spole med lengde 600 mm. Når den er installert har målespolen en diameter på 190 mm. Rogowski-spolen brukes til AC-strømmåling av strømskinner og sterkstrømsledninger.