Phoenix Contact AS - PACT RCP-D95 - 2904890
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Spole
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356898171
Elnummer
4302827
Leverandørens varenummer
2904890
Typebeskrivelse
PACT RCP-D95
Type tilbehør/reservedel:
Spole
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Rogowski-spole med lengde 300 mm. Når den er installert har målespolen en diameter på 95 mm. Rogowski-spolen brukes til AC-strømmåling av strømskinner og sterkstrømsledninger.