Phoenix Contact AS - PASSIVMODUL - 2904280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Tilkobling med fjærklemme
Elektrisk tilkobling, styreside - Kabelsko, flat
Antall poler - 50
Merkespenning - 24 V
Merkestrøm - 1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356812634
Elnummer
4508504
Leverandørens varenummer
2904280
Typebeskrivelse
VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Tilkobling med fjærklemme
Elektrisk tilkobling, styreside:
Kabelsko, flat
Antall poler:
50
Merkespenning:
24 V
Merkestrøm:
1 A
Forurensningsgrad (verdi):
2
Dybde:
56 mm
Bredde:
107,9 mm
Høyde:
72,1 mm
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm


