Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - PATCHPANEL FL-PP-RJ45-LSA 2901645 - 2901645

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - Andre

  • Kategori - 6

  • Lengde - 89,6 m

  • Farge på ytre kappe - Grønn

  • Kabelkonstruksjon - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356622790

Elnummer

6900402

Leverandørens varenummer

2901645

Typebeskrivelse

FL-PP-RJ45-LSA

Kabeltype:

Andre

Kategori:

6

Lengde:

89,6 m

Farge på ytre kappe:

Grønn

Kabelkonstruksjon:

Andre

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Koblingsboks med kontakttilkobling 1:

Andre

Materiale koblingsboks med tilkobling 1:

Plast

Koblingsboks med kontakttilkobling 2:

Andre

Bøyebeskyttelse:

Andre

Låseanordning:

Ja

Farge på bøyebeskytter:

Andre

Flammehemmet:

Nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Egnet for kabelkjede:

nei

AWG tverrsnitt:

22

Pinnebelegning:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Patchepanel, en RJ45-bøssing på åtte LSA-tilkoblingsklemmer (1:1-tilordning), CAT5e, 10/100/1000 mbps, monteringsskinneadapter, IP20, skjermforbindelse mot monteringsskinnen kan velges med jumper