Phoenix Contact AS - CD COVER 40 BU - 3240332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356508124
Elnummer
1216350
Leverandørens varenummer
3240332
Typebeskrivelse
CD COVER 40 BU
För kabelkanalbredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Blå
Deksel til kabelkanal, blått, bredde 40 mm, lengde 2000 mm
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


