Phoenix Contact AS - THERMOMARK CARD 2.0 - 1085267
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Skriveprosess - Termisk
Fargetrykk - nei
LAN tilkobling - nei
USB-tilkobling - Ja
Parallelltilkobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626834931
Elnummer
1803931
Leverandørens varenummer
1085267
Typebeskrivelse
THERMOMARK CARD 2.0
Skriveprosess:
Termisk
Fargetrykk:
nei
LAN tilkobling:
nei
USB-tilkobling:
Ja
Parallelltilkobling:
nei
Seriell tilkobling:
nei
Termoskriver til kortmateriell, inkl. Euro-/US-nettkabel og USB-kabel. Support-CD inneholder flerspråklige håndbøker, lenker til Firmware, driver og planleggings- og merkeprogram. Driftsveiledning trykket på språkene D og GB. Magasin til UCT-TM-, US-material. 1x VPE UCT-TM 6, 1x VPE US-EMLP (85,6x54), ett fargebånd = 50 m
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


