Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - PLC-OPT-230UC/ 48DC/100 - 2900356

KopierKopier
Phoenix Contact AS - PLC-OPT-230UC/ 48DC/100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 207...253 V

  • Sekundærspenningsområde - 3...48 V

  • Nominell driftstrøm Ie - 0,1 A

  • Type digital utgang - Elektronisk

  • Med LED-visning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356506793

Elnummer

4300191

Leverandørens varenummer

2900356

Typebeskrivelse

PLC-OPT-230UC/ 48DC/100

Primærspenningsområde:

207...253 V

Sekundærspenningsområde:

3...48 V

Nominell driftstrøm Ie:

0,1 A

Type digital utgang:

Elektronisk

Med LED-visning:

nei

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 230 V AC / 220 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA