Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - PLC-OSC-120UC/230AC/1 - 2967879

KopierKopier
Phoenix Contact AS - PLC-OSC-120UC/230AC/1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 108...132 V

  • Sekundærspenningsområde - 24...253 V

  • Nominell driftstrøm Ie - 0,75 A

  • Type digital utgang - Elektronisk

  • Med LED-visning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918190569

Elnummer

4300159

Leverandørens varenummer

2967879

Typebeskrivelse

PLC-OSC-120UC/230AC/ 1

Primærspenningsområde:

108...132 V

Sekundærspenningsområde:

24...253 V

Nominell driftstrøm Ie:

0,75 A

Type digital utgang:

Elektronisk

Med LED-visning:

Ja

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 120 V AC / 110 V DC, utgang 24-253 V AC / 0,75 A