Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - PLC-OSC- 60DC/24DC/2 - 2967468

KopierKopier
Phoenix Contact AS - PLC-OSC- 60DC/24DC/2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Primærspenningsområde - 48...72 V

  • Sekundærspenningsområde - 3...33 V

  • Nominell driftstrøm Ie - 3 A

  • Type digital utgang - Elektronisk

  • Med LED-visning - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918165840

Elnummer

4300152

Leverandørens varenummer

2967468

Typebeskrivelse

PLC-OSC- 60DC/ 24DC/ 2

Primærspenningsområde:

48...72 V

Sekundærspenningsområde:

3...33 V

Nominell driftstrøm Ie:

3 A

Type digital utgang:

Elektronisk

Med LED-visning:

Ja

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, en N/O, inngang 60 V DC, utgang 3-33 V DC / 3 A