Phoenix Contact AS - PLC-RPT-120UC/21 - 2900304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Med LED-visning - Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 93,6...168 V
Nominell matespenning ved DC - 93,6...168 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356507165
Elnummer
4300197
Leverandørens varenummer
2900304
Typebeskrivelse
PLC-RPT-120UC/21
Type strømtilkobling:
Andre
Med LED-visning:
Ja
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
93,6...168 V
Nominell matespenning ved DC:
93,6...168 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall vekselkontakter:
1
Nominell strøm:
6 A
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
93,6...168 V
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
6,15 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
94 mm


