Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - PLC-RPT-230UC/21-21 - 2900336

KopierKopier
Phoenix Contact AS - PLC-RPT-230UC/21-21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 179,4...264,5 V

  • Nominell matespenning ved DC - 179,4...264,5 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall vekselkontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356507295

Elnummer

4301919

Leverandørens varenummer

2900336

Typebeskrivelse

PLC-RPT-230UC/21-21

Type strømtilkobling:

Andre

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

179,4...264,5 V

Nominell matespenning ved DC:

179,4...264,5 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall vekselkontakter:

2

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

179,4...264,5 V

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

13,95 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

94 mm

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21-21 med Push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, to vekselkontakter, inngangsspenning 230 V AC/DC