Phoenix Contact AS - PLC-RPT- 24UC/21-21 - 2900332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Andre
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 20,6...33,6 V
Nominell matespenning ved DC - 20,6...33,6 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall vekselkontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356509909
Elnummer
4301915
Leverandørens varenummer
2900332
Typebeskrivelse
PLC-RPT- 24UC/21-21
Type strømtilkobling:
Andre
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
20,6...33,6 V
Nominell matespenning ved DC:
20,6...33,6 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall vekselkontakter:
2
Komplett apparat med sokkel:
Ja
Med avtakbare klemmer:
nei
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
20,6...33,6 V
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
13,95 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
94 mm


