Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - PLC-RSC-120UC/21-21AU - 2967138

KopierKopier
Phoenix Contact AS - PLC-RSC-120UC/21-21AU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 102...168 V

  • Nominell matespenning ved DC - 102...168 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall vekselkontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918156435

Elnummer

4305013

Leverandørens varenummer

2967138

Typebeskrivelse

PLC-RSC-120UC/21-21AU

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

102...168 V

Nominell matespenning ved DC:

102...168 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

0,05 A

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

102...168 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

13,9 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

94 mm

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med flerlags gullkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, to vekselkontakter, inngangsspenning 120 V AC / 110 V DC