Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - PLC-RSC-120UC/21 - 2966197

KopierKopier
Phoenix Contact AS - PLC-RSC-120UC/21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 93,6...168 V

  • Nominell matespenning ved DC - 93,6...168 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall vekselkontakter - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918130718

Elnummer

4300102

Leverandørens varenummer

2966197

Typebeskrivelse

PLC-RSC-120UC/21

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

93,6...168 V

Nominell matespenning ved DC:

93,6...168 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall vekselkontakter:

1

Komplett apparat med sokkel:

Ja

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

93,6...168 V

Drift, polarisasjon:

Upolarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Enkeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

6,12 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

94 mm

PLC-INTERFACE, består av basisklemme PLC-BSC.../21 med skrutilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, for montering på monteringsskinne NS 35/7,5, en vekselkontakt, inngangsspenning 120 V AC/110 V DC