Phoenix Contact AS - PLUGGFORBINDER - 1403784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Merkespenning - 690 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356667159
Elnummer
6900009
Leverandørens varenummer
1403784
Typebeskrivelse
QPD P 4PE2,5 6-11 BK
Modell / utførelse:
Kontakt
Merkespenning:
690 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Polmerking:
1, 2, 3, PE
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
1...2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
1...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Andre
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
nei
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
3
Type merkespenning:
3 kV
Lengde:
87,8 mm
Høyde:
39,1 mm
Bredde:
34,6 mm


