Phoenix Contact AS - PLUGGFORBINDER PV-CM-S 2,5-6 (-) 1774687 - 1774687
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Andre
Antall powerkontakter - 0
Antall styrekontakter - 0
For kabel med utvendig diameter - 2,5...6 mm
Type kapsling - Rett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356480192
Elnummer
1500369
Leverandørens varenummer
1774687
Typebeskrivelse
PV-CM-S 2,5-6 (-)
Kontaktutførelse:
Andre
Antall powerkontakter:
0
Antall styrekontakter:
0
For kabel med utvendig diameter:
2,5...6 mm
Type kapsling:
Rett
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
2,5...6 mm²
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Kontaktoverflatens materiale:
Sølv
Kapslingsmateriale:
Plast
Stikkoblingens tverrsnitt:
6 mm
Antall datakontakter:
0
Merkestrøm In:
40 A
Omgivelsestemperatur:
-40...85 °C
Merkespenning:
1000 V
Overspenningkategori (verdi):
II
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
2,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
2,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
2,5...6 mm²
Kapslingsbelegg:
Kunststoffbelagt
Materiale gjengeringer:
Plast
Type låsemekanisme:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Med jordleder:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert:
Andre
Min. antall innstikksykluser:
100
Skjermet:
nei
Med statusindikering:
nei


