Phoenix Contact AS - POTENSIALFORDELER - 1110987
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Monteringsmetode - Andre
Nominell strøm - 40 A
Aktiv strømbegrensing x IN - 0
Type sikring - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151029395
Elnummer
1602581
Leverandørens varenummer
1110987
Typebeskrivelse
CAPAROC PD 0V
Antall poler:
4
Monteringsmetode:
Andre
Nominell strøm:
40 A
Aktiv strømbegrensing x IN:
0
Type sikring:
Andre
Konstruktionstype:
Basiselement
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
132,4 mm
Dybde:
109,9 mm
Driftsspenning:
30 V
Kontaktutførelse:
Uten galvanisk skille
Fail-Safe-Element:
0 A
Brytetid:
0 ms
Maks.kapasitiv last:
0 µF
Med fjernkontakt:
nei


