Phoenix Contact AS - PRØVEADAPTER HVIT - 3032797
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Andre
Antall poler - 1
Stiftdiameter - 2,4 mm
Med tilkoblingskabel - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055626299655
Elnummer
1205621
Leverandørens varenummer
3032797
Typebeskrivelse
PAI-4-FIX WH
Tilkoblingstype:
Andre
Antall poler:
1
Stiftdiameter:
2,4 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Farge:
Hvit
Sammenkoblbar:
Ja
Sammenlåsbar:
Ja
4 mm prøveadapter, for rekkeklemmer med delingsmål 8,2 mm


