Phoenix Contact AS - PRØVESTIKKERBØSSING - 3026450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Skrue
Antall poler - 1
Stiftdiameter - 4,1 mm
Med tilkoblingskabel - nei
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918351168
Elnummer
1203290
Leverandørens varenummer
3026450
Typebeskrivelse
PSBJ-URTK 6 FARBLOS
Tilkoblingstype:
Skrue
Antall poler:
1
Stiftdiameter:
4,1 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Farge:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Prøvestikkerbøssing, farge: fargeløs


