Phoenix Contact AS - PRESSTANG - 1212066

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Forskjellige anvendelser

  • Kompresjonsform - Sekskant

  • Tverrsnitt - 10...25 mm²

  • Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, hånddrevet

  • Utbyttbar innsats - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4046356454063

Elnummer

8801778

Leverandørens varenummer

1212066

Typebeskrivelse

CRIMPFOX-RCT 25-1

Egnet for:

Forskjellige anvendelser

Kompresjonsform:

Sekskant

Tverrsnitt:

10...25 mm²

Konstruksjon/betjening:

Hydraulisk, hånddrevet

Utbyttbar innsats:

Ja

Lengde:

256 mm

Låseanordning (for mekaniske verktøy):

Ja

Antall medleverte innsatser:

1

Med automatisk retur:

Ja

Presstang, uisolerte CU-rørkabelsko (DIN 46235), 10 mm² ... 25 mm², HEX-krymping