Phoenix Contact AS - PRØVEADAPTER PAI-4-FIX-5/6 GY 3035982 - 3035982
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Andre
Antall poler - -10
Stiftdiameter - 2,4 mm
Med tilkoblingskabel - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356520744
Elnummer
1265816
Leverandørens varenummer
3035982
Typebeskrivelse
REKKEKLEMMER TILBEHØR
Tilkoblingstype:
Andre
Antall poler:
-10
Stiftdiameter:
2,4 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Farge:
Grå
Sammenkoblbar:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Prøveadapter, for 4 mm Ø-sikkerhetsprøveplugg, snepper på plass i laskebrønnen
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


