Phoenix Contact AS - PRØVESTIKKERBØSSING - 0303312
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Skrue
Antall poler - 1
Stiftdiameter - 4 mm
Med tilkoblingskabel - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918000424
Elnummer
1203279
Leverandørens varenummer
0303312
Typebeskrivelse
PSBJ 4/15/6 WH
Tilkoblingstype:
Skrue
Antall poler:
1
Stiftdiameter:
4 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Farge:
Hvit
Sammenkoblbar:
nei
Sammenlåsbar:
nei
PRØVESTIKKERBØSSING
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


