Phoenix Contact AS - PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 - 2981363

KopierKopier
Phoenix Contact AS - PSR-SCF- 24UC/URM/2X21

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Med LED-visning - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4017918946906

Elnummer

4300382

Leverandørens varenummer

2981363

Typebeskrivelse

PSR-SCF- 24UC/URM/2X21

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med LED-visning:

Ja

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall vekselkontakter:

2

Nominell strøm:

5 A

Komplett apparat med sokkel:

nei

Med avtakbare klemmer:

nei

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Drift, polarisasjon:

Polarisert

Driftens svingningskarakteristikk:

Monostabil

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Brytekontakter:

Dobbeltkontakt

Tvangsførte kontakter:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde:

17,5 mm

Høyde:

75 mm

Dybde:

60,5 mm

Sikkert koblingsrelé med tvangsstyrte kontakter, to vekselkontakter, 1-kanals, fast skruklemme, bredde 17,5 mm