Phoenix Contact AS - PT 1X2-BE - 2856113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Antall poler - 2
Signalisering ved enheten - Uten
Bruksområde - Informasjonsteknikk
Med fjernkontakt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4017918599287
Elnummer
1658135
Leverandørens varenummer
2856113
Typebeskrivelse
PT 1X2-BE
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Antall poler:
2
Signalisering ved enheten:
Uten
Bruksområde:
Informasjonsteknikk
Med fjernkontakt:
nei
Med frakoblingsinduktans:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
Ja
Basiselement for beskyttelsesstikker PT med beskyttelseskobling for en toleders, jordpotensialfri signalkrets. Montering på NS 35/7,5 og NS 35/15, husbredde: 17,5 mm.
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


