Phoenix Contact AS - PT 2,5-MTB - 3210157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...4 mm²
Merkestrøm In - 16 A
Tilkoblingstype 1 - Innstikklemme-tilkobling
Antall klemmeposisjoner per nivå - 1
Type slissing - Pluggbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4046356693707
Elnummer
1205617
Leverandørens varenummer
3210157
Typebeskrivelse
PT 2,5-MTB
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,14...4 mm²
Merkestrøm In:
16 A
Tilkoblingstype 1:
Innstikklemme-tilkobling
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Type slissing:
Pluggbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,14...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,14...2,5 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Innstikklemme-tilkobling
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
Ja
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Andre
Bredde:
5,2 mm
Dybde:
70,1 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå
Type tverrbrudd:
Pluggbar
Med Integrert testbuss:
nei


