Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Phoenix Contact AS - PTCB E1 24DC/1-3A NO - 2909909

KopierKopier
Phoenix Contact AS - PTCB E1 24DC/1-3A NO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sikringssett - Automat

  • Sikringsholder - Pluggbar

  • Type feilindikator - Andre

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,2...2,5 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626408767

Elnummer

1211189

Leverandørens varenummer

2909909

Typebeskrivelse

PTCB E1 24DC/1-3A NO

Sikringssett:

Automat

Sikringsholder:

Pluggbar

Type feilindikator:

Andre

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,2...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...4 mm²

Tilkoblingstype 1:

Innstikklemme-tilkobling

Antall etasjer:

1

Farge:

Grå

Driftsspenning for feilindikering:

18...30 V

Spenningstype for feilindikering:

DC

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,2...4 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Merkespenning:

24 V

Tilkoblingstype 2:

Innstikklemme-tilkobling

Monteringsmetode:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-25...50 °C

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

105,8 mm

Dybde:

55,6 mm

Terminalplate nødvendig:

nei

Enkanals elektronisk automatsikring som beskyttelse av forbrukere på 24 V DC ved overlast og kortslutning. Enkel potensialfordeling med komponentene fra rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete. Med elektronisk låsemekanisme for innstilt nominell strøm. Installeres på DIN-monteringsskinner.