Phoenix Contact AS - PTCB E1 24DC/1-4A SI-R - 1135753
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Monteringsmetode - Andre
Nominell strøm - 24 A
Aktiv strømbegrensing x IN - 0
Type sikring - Elektronisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151069759
Elnummer
8804494
Leverandørens varenummer
1135753
Typebeskrivelse
PTCB E1 24DC/1-4A SI-R
Antall poler:
1
Monteringsmetode:
Andre
Nominell strøm:
24 A
Aktiv strømbegrensing x IN:
0
Type sikring:
Elektronisk
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
105,8 mm
Dybde:
55,6 mm
Driftsspenning:
27,5 V
Fail-Safe-Element:
5 A
Brytetid:
0,01 ms
Maks.kapasitiv last:
0,026 µF
Med fjernkontakt:
nei
Omgivelsestemperatur under drift:
-30...60 °C