Phoenix Contact AS - PTCB E1 24DC/2A SI-R
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for BNC-plugg - Nei
Egnet for F-Kompressions-plugg - Nei
Med laåseanorning - Nei
Med skjæreanordning - Nei
Med avisoleringsfunksjon - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4063151070458
Elnummer
8804491
Leverandørens varenummer
1135749
Typebeskrivelse
PTCB E1 24DC/2A SI-R
Egnet for BNC-plugg
Nei
Egnet for F-Kompressions-plugg
Nei
Med laåseanorning
Nei
Med skjæreanordning
Nei
Med avisoleringsfunksjon
Nei
Egnet for D-Sub-plugg
Nei
Egnet for F-plugg
Nei
Egnet for LSA-Plus
Nei
Egnet for RJ-plugg
Nei
Egnet for Svakstrømstilkobling
Ja
Egnet for ST-plugg
Nei
Egnet for SC-plugg
Nei
Egnet for SMA-plugg
Nei
Egnet for LC-plugg
Nei
Egnet for MT-RJ-plugg
Nei
Enkanals elektronisk sikring for beskyttelse av 24 V forbrukere. Enkel potensialfordeling med rekkeklemmer fra systemet CLIPLINE complete. Med statusutgang, resetinngang og elektronisk låsemekanisme. Installeres på DIN-monteringsskinner.