Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Phoenix Contact AS - PTFIX 18X1,5 BU - 3002764

KopierKopier
Phoenix Contact AS - PTFIX 18X1,5 BU

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,14...1,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,14...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 17,5 A

  • Merkespenning - 450 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055626432458

Elnummer

1205526

Leverandørens varenummer

3002764

Typebeskrivelse

PTFIX 18X1,5 BU

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,14...1,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,14...2,5 mm²

Merkestrøm In:

17,5 A

Merkespenning:

450 V

Tilkoblingstype 1:

Andre

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

Andre

Farge:

Blå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,14...1,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Andre

Materiale i isolasjonskropp:

Andre

Driftstemperaturområde:

-60...130 °C

Bredde:

37,4 mm

Dybde:

21,6 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

Fordelerblokk, internt lasket, Blokkene kan laskes innbyrdes via ledersjakten. Passende lasker, se tilbehør, nominell spenning: 450 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, antall tilkoblinger: 18, tverrsnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, bredde: 37,4 mm, høyde: 17,7 mm, farge: blå, monteringstype: sneppes på monteringsskinneadapter

Phoenix Contact AS

Et Phoenix Contact AS-produkt

Oppdag Phoenix Contact AS-serien